3/22より値下げ!現場を応援

部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100専用 電源位相調光用電源(3〜4灯) 仕様終端コネクター付 注文コード53509044 品番LZA-92661
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別) 値下げ
7,698
この商品は電圧・電源・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端コネクター付 材質0 電圧(V)AC100専用 電源位相調光用電源(3〜4灯) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)53×228×44 取付ピッチ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1〜100 総延長距離(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする