DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明/什器用/Tape Line
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ステンレス
注文コード
53509069
品番
LZA-92877
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
5個1組
材質
ステンレス
色
シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)
35×10
同梱部品
取付ネジ10個付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※250mmに1個の間隔で取り付けてください。