DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/リニアトラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53509114
品番
LZA-93042
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
ボルト取付専用
材質
枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装
寸法(mm)
埋込穴320×170
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
182×332
埋め込み深さ(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込高(mm)
必要高:260