DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/リニアトラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53509130
品番
LZA-93038
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
埋込必要高:組合せダウンライトによる
材質
枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装
寸法(mm)
埋込穴205×120
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
128×217
埋め込み深さ(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能天井厚(mm)
5〜25