3/22より値下げ!現場を応援

ダウンライト/リニアトラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53509184 品番 LZA-93043
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) 値下げ
26,980
仕様ボルト取付専用 材質枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装 寸法(mm)埋込穴475×170 寸法(幅W×長さL)(mm)182×487 埋め込み深さ(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込高(mm)必要高:260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする