ユウエツ精機
変換アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アダプタタイプ
SMKソケットtoSMVソケット
SMKソケットtoSMVソケット
SMKソケットtoSMVプラグ
嵌合部形状
ジャック・ジャック
ジャック・ジャック
ジャック・プラグ
品番
64-0112-49
64-0112-49
63-4885-83
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53509244
品番
150-KV00-01P
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
SMV-SMK変換アダプタ
種類
アダプタ
アダプタタイプ
SMKソケットtoSMVソケット
嵌合部形状
ジャック・ジャック
インピーダンス(Ω)
50
品番
64-0112-49
コード
605-1470
アズワン品番
64-0112-49
動作周波数(GHz)
40
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
アダプタタイプA
SMK
アダプタタイプB
SMV
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス