DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/パーツ・その他
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白(ホワイト93)
注文コード
53509376
品番
LZA-93280
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
0
色
白(ホワイト93)
ワイヤー長さ(m)
1.5(ワイヤー調節:1m)
埋め込み深さ(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
75