※着用例

- 豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ 53509418 - 豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ 53509418 - 豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ 53509418 - 豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ 53509418 - 豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ 53509418 - 豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ 53509418

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53509418 品番 -
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。

サイズM 全長(cm)約22 中指長(cm)約8 加工甲メリヤス 用途機械・土木建築・配管工事など各種作業 仕様面ファスナー付き 材質(甲)メリヤス 材質(掌側)豚革 販売区分業務用
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

商品説明動画

【豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付】通気性抜群のメリヤス素材!柔らか豚革の快適作業手袋.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
機械の組み立て作業時

薄手なのに丈夫なので、とても使い勝手が良いです。何回もリピートしています。商品価格が値上げされてしまったので、☆4つです。

2025-05-18
用途:
夏場のバイク乗車用として
その他業種

少し暑くなったため使ってみました。真夏の炎天下でも手の甲が空いていて手が蒸れるような心配はなさそうです。
また、手首の面ファスナーが脱着しやすく安価なのも気に入りました。

2025-08-09
用途:
草刈り
製造業

草刈りに使用しています、お店で買うよりも安いので購入しました、少し革が薄いかなとおもいます、耐久性がどうかと思いますが使用感フィット感は問題なしです

2025-05-18
用途:
機械整備、分解時
株式会社エヌケイコーポレーション 様

とても使いやすいです!
紺色部分の伸縮が更に使いやすさを増しています!

対象商品:
53509418
2025-08-10
用途:
軽作業 油脂

柔らかいので作業しやすい。部材を掴みやすいlので細かい作業にも適しています。

2025-06-12
用途:
作業用
セイキプラントサービス株式会社 様

お手頃価格なので、当社の定番にしておりますが、不評の社員もいます。

2025-01-12
用途:
運送業 トラックの運転や荷役作業
製造業

初めて手にした時の感想は、他の方も書いているように「親指が長いかな?」という、多少の違和感もありますが、慣れてしまったので気にせず愛用しています。
天然皮革なので、品質のばらつきはあります。その点が、リピーターにとってはいいところでもあり、初めて手にされる方には難点でもあると思います。
届いた商品には主に2つのパターンがあり、皮が厚くてしっかりしているときと、皮が薄く柔らかいので運転中にも使いやすいときがあって、何回か繰り返し注文しているので、その時の品質を楽しんでいます。
洗濯は可能ですが、当然自己責任です。お洗濯後は硬くなったり、破れやすくなりますから… リピーターなので、指先に穴が開いても、破れていない方は予備として残しておいて、左右うまい具合に揃ったら再使用しています。
お店で探して買った製品と違って、次回も欲しいと思ったときに、同じ製品をリピートしやすいのがいいところです。お店の商品だと、どこで買ったか覚えていなかったり、商品のラインナップが変わっていたりですが、モノタロウブランドならではの選びやすさがあります。

1人が参考にしています
2025-01-13
用途:
作業グローブ

装着しやすいし、ほどよい厚さ、しなやかさ、甲の通気性はうれしい。しかし、装着時の把持力は求めていないので、低熱をあつかう作業に限定使用している。価格がもう少し安くなればありがたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする