DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/パーツ・その他
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
246×504×79
色
白
仕様
下面ガード(大)
注文コード
53509419
品番
LZA-92980E
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下面ガード(大)
材質
本体:鋼線 白色仕上
色
白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
246×504×79
RoHS指令(10物質対応)
対応