DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/パーツ・その他
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(Φ×高さH)(mm)
126×20
色
白
注文コード
53509437
品番
LZA-93436
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:樹脂
色
白
寸法(Φ×高さH)(mm)
126×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合器具
埋込穴Φ100ダウンライト
取付可能天井厚(mm)
1.5〜5