DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/パーツ・その他
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(Φ×高さH)(mm)
□246×79
色
白
仕様
ガード付拡散カバー(小)
注文コード
53509455
品番
LZA-92978E
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ガード付拡散カバー(小)
材質
本体:鋼線 白色仕上/カバー:ポリカーボネート 半透明(両面マット)
色
白
寸法(Φ×高さH)(mm)
□246×79
RoHS指令(10物質対応)
対応