DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/パーツ・その他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
372×552×317
色
白
仕様
側面ガード(大)
注文コード
53509498
品番
LZA-92982E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,700
この商品は
寸法・色・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
側面ガード(大)
材質
本体:鋼線 白色仕上
色
白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
372×552×317
RoHS指令(10物質対応)
対応