DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション脚カバー
引廻しノコ用ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53509655
品番
DPH-180
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
引廻しノコ用のホルダー
腰につけてもじゃまになりにくい可動ジョイント付ホルダー
ホルダーには、幅広ベルト(65mmまで)対応のベルト通し&ベルトフック付
材質
PP
質量(g)
40
ベルト幅(mm)
(装着可能最大)65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
255×42×46
適応
(収納品)HN-110、BDS-200