スポットライト/LEDランプtype/プラグtype

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53509769 品番 LZS-92358XB
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様LED交換可、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)吊高74 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 直径×長さL(Φmm×mm)60×98 首振角度(°)首振90・回転360 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売
※無線制御システム別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする