DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/ハイポール/ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53509796
品番
LZA-90806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,000
この商品は
光色・消費電力・電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カットアウトスイッチ取付可能
材質
鋼管 錆止め塗装
色
錆止め
寸法(Φ×高さH)(mm)
□125×2700
埋め込み深さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応