DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 磁器・ガラスドリル
クロスドリル(磁器タイル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53509804
品番
TXD-48
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
刃先径(Φmm)
4.8
材質
先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)
67
有効長(mm)
6
用途
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
幅(mm)
(六角シャンクS):6.35
質量(g)
11