DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/LEDランプtype/フランジtype
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53509814
品番
LZS-91300XB
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、フランジ取付用、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)
吊高115
色
黒
タイプ
フランジタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)
38×66
首振角度(°)
首振90・回転360
取付場所
天井付・壁付兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
注意
※ランプ別売
※無線制御システム別売