DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 磁器・ガラスドリル
クロスドリル(磁器タイル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53509829
品番
TXD-60
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
刃先径(Φmm)
6
材質
先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)
72
有効長(mm)
11
用途
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
幅(mm)
(六角シャンクS):6.35
質量(g)
13