スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53509830 品番 LZS-92481YC
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ 消費電力(W)4.2 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)54.7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150〜250 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)13 定格光束(Lm)230 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする