クロスドリル(磁器タイル用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53509847 品番TXD-80
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。

刃先径(Φmm)8 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)74 有効長(mm)13 用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)17.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53509847
2021-01-21
用途:
外線の引込金具の取付した穴あけ
山崎電気工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他社の磁器タイル穴あけ切先よりも切れ味がよく長持ちをする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする