仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形 クラス2、調光器別売
材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ
色クローム
消費電力(W)4.2
首振角度(°)首振90・回転320
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)35.7
光源寿命40000時間
高さ調節高さ調節可能(150〜250mm)
配光角度(°)60
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150〜250
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)13
定格光束(Lm)150
取付可能板厚(mm)40以下
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当