スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53509866 品番 LZS-92482AC
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形 クラス2、調光器別売 材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ クローム 消費電力(W)4.2 首振角度(°)首振90・回転320 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)35.7 光源寿命40000時間 高さ調節高さ調節可能(150〜250mm) 配光角度(°)60 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150〜250 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)13 定格光束(Lm)150 取付可能板厚(mm)40以下 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする