DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53509875
品番
LZS-92482YC
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、調光器別売
材質
本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ
消費電力(W)
4.2
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
35×29×150〜250
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
13
定格光束(Lm)
150
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
従来光源
12Vダイクロハロゲン20W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。