脚部伸縮足場台 DRS

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53509883 品番 DRS-0780c
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

段差で使える脚部伸縮タイプ。
下部操作レバー。
段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.58〜0.80 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×730×200 質量(kg)6.1 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 材質/仕上アルミ/アルマイト 設置寸法・奥行(mm)1030〜1150 設置寸法・幅(mm)410〜450 高さ調整範囲(mm)310(最大) 各種認証Aマーク 収納寸法・幅(mm)410 収納寸法・奥行(mm)730 収納寸法・高さ(mm)200 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)700
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
高いところの掃除
東日本タイル株式会社 様

足が段違いになるので段差が有ると頃で大変役に立っています とてもコンパクトなので持ち運びにとても便利です

対象商品:
53624753
2024-02-12
用途:
建設物の補修時
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

しっかりした つくりで 安心、
段差が、あれば 調整している。

対象商品:
53524626
2023-05-28
用途:
クロス剥し
吉岡デザイン事務所 様 (建設業・工事業)

サイズ感や踏板の大きさ、丈夫で軽くて重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする