アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED交換可、調光器別売 黒サテン 材質本体:アルミダイカスト・鋼管 黒塗装/強化ガラス 透明 注文コード53509979 品番LZW-90631XB
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様・色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト・鋼管 黒塗装/強化ガラス 透明 寸法(mm)出404 黒サテン 直径×長さL(Φmm×mm)75×132 首振角度(°)壁向65・外向90・回転360 取付場所天井付・壁付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする