DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、調光器別売
色
シルバーサテン
材質
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明
注文コード
53510006
品番
LZW-90630XS
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明
寸法(mm)
出168
色
シルバーサテン
直径×長さL(Φmm×mm)
75×132
首振角度(°)
壁向10・外向90・回転360
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
防雨形
近接限度距離(m)
0.1
注意
※ランプ別売