木製額縁 コスモス (スタンド)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53510337 品番 MCM-2L-BK
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フラットなフレームでどのような写真にもマッチする、使いやすい木製額縁。
写真を引き立てるシンプルなデザインで、シチュエーションを問わずお使いいただけます。

サイズ展開:2L 付属品スタンド 寸法(mm)台紙窓抜き:120×170 ブラック 質量(g)470 外形寸法(mm)207×257、台紙:173×223 アズワン品番64-6435-79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
お気に入りのイラストを飾りました
建設業・工事業

購入した壁掛けカレンダーのデザインがとても素敵なので、月が替わって用済みとなってしまった月のイラストの一部を切り取ってこの額に入れ飾っています。額に入れ「様になった」気に入りの絵は目の保養となり、とても幸せな気持ちになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする