木製額縁 コスモス (吊りひも)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53510355 品番 MCM-6-BK
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズ展開:六切 寸法(mm)台紙窓抜き:181×231 ブラック 質量(g)640 外形寸法(mm)267×317、台紙:233×283 付属品吊りひも アズワン品番64-6435-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53510407
2023-06-12
用途:
自作の水彩画を飾る
その他業種

大変使いやすく、値段も手ごろです。ただもっと額縁の色を増やしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
53510416
2022-10-26
用途:
B4サイズの漫画原画の保存と展示用に使用
株式会社オフィスファンダンゴ 様 (サービス業)

漫画の貴重な原画の保存とそれを公開するための額装に何が最適かを思案していましたが、本製品と色違いのナチュラルを購入して実際に試してみました。どちらもモノは高級感があり仕上がりも良く、額装したい内容物に応じて色を選択するといいと思います。ブラックは額縁・マットともに黒、ナチュラルは木枠の色合いそのままとマットはホワイトです。私の用途にはブラックがマッチしたので、こちらを必要分、追加購入しました。マットの窓はB4サイズより4方ともに4mmほど狭くカットされており、原紙を美しいバランスで配置できます。価格のリーズナブルさに反してしっかり高級感があり、100均の同系統のフレームとはレベルが違います。大変気に入りましたので、今後もリピートさせていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
53510468
2022-09-08
用途:
展示
その他業種

しっかりした作りで良いです。箱を開けると、中に細かな埃がたくさんくっついていたので発送の際は気をつけてほしいです。

対象商品:
53510486
2022-09-11
用途:
商品の装飾
田中酒造株式会社 様 (製造業)

手頃な価格の額が欲しいといろいろと探していました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする