DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/シーリングアダプター/別売パーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LZ0.5C/1C/2C/(3C/4C非調光のみ)ダウンライト用
注文コード
53510810
品番
LZA-93226
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
取付場所
直付・吊ボルト・レースウェイ取付用
直付時:下向付専用
レースウェイ取付時:上向付/下向付兼用
吊ボルト取付時:縦長付専用
仕様
LZ0.5C/1C/2C/(3C/4C非調光のみ)ダウンライト用
材質
亜鉛鋼板
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
85×305×72
アダプター型式
別置電源用取付アダプター
RoHS指令(10物質対応)
対応