キャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用

(3件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53510879 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用の交換用キャスターとして。

材質PP+クロムメッキ キャスター径(Φmm)124 用途交換用キャスター(注文コード:18865026/18865035) 適合キャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用 キャスタータイプ固定
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
ガレージ整理に
山本ケミカル株式会社 様

この価格でこの仕様はありがたい。
唯一、ローラーを全部自在にしてもらいたい。
結局自在を2個購入して付け替えて固定が余るという状態。

2024-09-02
用途:
工作場所でのディスプレーイ他
九州家電サービス 様 (サービス業)

塗装関係が粗悪で全体的に価格程度の物で価格的に問題は無いと思います。

対象商品:
53510888
2021-03-14
用途:
ツールキャビネットの利便性向上

多くの方のレビューにある通り、キャビネットに同梱されているキャスターは、自在×2、固定×2で、やや使い勝手に難ありでした。
今回、「補修用」としてキャスターのみ販売されていることに気づき、固定×2を自在×2に交換して自在×4としました。
狭いガレージ内でもキャビネットの移動・位置決めが非常に容易になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする