モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの キャビネット・ツールキャビネット
モノタロウの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53510897
品番
-
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。
適合
Mono1307E-XRD、Mono1307E-XBK用
キャスタータイプ
固定
材質
PP
キャスター径(Φmm)
100
用途
交換用キャスター(注文コード:70541406/70541415)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。