キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53510915 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 角丸用の交換用キャスターとして。

キャスタータイプ固定 材質PP+亜鉛メッキ キャスター径(Φmm)125 用途交換用キャスター(注文コード:21043356/21043365)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53510924
2022-10-27
用途:
上記のキャビネットに
有限会社鈴木 様

2輪が固定だと動かすときに不便なので4輪すべてフリーだと小回りも聞いていいと思い
購入しました。

 前は設定がなかったみたいですが。

 ちなみにボルトは付属されておらずタイヤのみです。(本体の付属ボルトを使用する感じですね)

対象商品:
53510924
2020-08-19
用途:
購入したツールキャビネットの移動時
教育・研究機関

固定車輪を2個自在タイプに交換して、スムースな横移動と回転が出来る様になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする