DAIKO(大光電機)
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ
注文コード
53510916
品番
LZY-93255AS
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色温度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ
材質
本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色
シルバーアルマイト
容量
最大接続容量:400VA(100V時)/700VA(200V時)
電圧(V)
AC100/200兼用
消費電力(W)
32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
37×1191×64
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.8
光源寿命
40000時間
容量(VA)
32(100V)/33(200V)
配光角度(°)
80-60
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3100
調光率(%)
5~100
調光の可否
調光(PWM調光)
近接限度距離(m)
0.1
注意
※単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。