キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53510949 品番 -
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。

キャスタータイプ自在(ストッパー付き) 材質ゴム キャスター径(Φmm)125 用途交換用キャスター(注文コード:70544337)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53510949
2024-10-08
用途:
工場での移動
九州家電サービス 様 (サービス業)

自在のキャスターに交換して使用しています。本体の7段引き出しタイプのキャスターは取り回しが不便で自在のキャスターをお勧めします。オプションになりますがまた、125Φpp車輪もブラック塗装のオプションがあれば良いのですが五段キャビネットでブラック塗装の品物がありますが7段引き出しタイプにも取り付け可能ですがキャスターのデザインとサイスが違い高さが増します。
神経質の方はブラックカラーの塗装の剥がれなど気になると思うのでシルバー使用の方にも交換可能商品です。

対象商品:
53510949
2022-02-20
用途:
ツールキャビネットの交換用

ツールキャビネットの標準付属品は2個が固定、2個が自在なので使い勝手が悪い。
4個とも自在にすることで狭いガレージ内での移動が楽になった。
 このような補修部品はとてもいいと思います。
 ツールキャビネットの取っ手も補修部品として扱って欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする