仕様LED内蔵LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)41
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)89
光源寿命40000時間
容量(VA)43(100V/200V)
配光角度(°)65
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3650
調光率(%)5〜100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1