DAIKO(大光電機)
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53512149
品番
LZY-93246FS
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質
本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色
シルバーアルマイト
容量
最大接続容量:350VA(100V時)/750VA(200V時)
タイプ
L1800タイプ
電圧(V)
AC100/200兼用
消費電力(W)
68
機能
調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
37×1654×64
色温度(K)
5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.8
光源寿命
40000時間
容量(VA)
70(100V/200V)
配光角度(°)
65
光色
昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5800
調光率(%)
5~100
調光の可否
調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)
0.1
注意
※単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。※調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。