DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53512176
品番
LZW-91606LTE
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、調光器併用不可
材質
本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
15.5
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
28×1182×28
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.3
容量(VA)
18
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1990
調光の可否
非調光
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-91608)が必要です。1回路に1台お求めください。
※天井付・壁付時:拡散タイプ取付用ストラップ(LZA-92154)をご使用ください)
※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売電源ケーブル(LZA-91608)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。
※結線後はコネクタを器具内に収納してください。