アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)40 シルバーサテン 注文コード53512447 品番LZW-60789YS
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は配光角度・色など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト・鋼管 シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明 寸法(mm)出706 シルバーサテン 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)15 寸法(Φ×高さH)(mm)80×164 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)壁向85・外向90・回転360 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)70.6 光源寿命40000時間 容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1060 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする