アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)30 注文コード53512456 品番LZW-60160YB
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は配光角度・色など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)上方90・下方5・回転350 取付場所天井付・壁付・床付兼用 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65.3 光源寿命40000時間 容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)80×163×168 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)980 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする