仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明
色シルバー
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)15
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)上方90・下方5・回転350
取付場所天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)
配光角度(°)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)80×163×168
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1120
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当