スポットライト/illco/CDM-T35W相当 LZ2C/非調光 1/2照度角10°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53512508 品番LZS-92395LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、受注生産品、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)58.4 容量(VA)26 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1460 調光の可否非調光 従来光源CDM-T35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする