スポットライト/illco/CDM-T35W相当 LZ2C/非調光 1/2照度角10°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53512517 品番LZS-92395NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)67.2 光源寿命40000時間 容量(VA)26 配光角度(°)10 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1680 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする