DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/LEDランプtype/プラグtype/Φ50 JDR 50W形40W相当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53513156
品番
LZS-92358XW
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)
吊高74
色
白
タイプ
プラグタイプ
取付方式
配線ダクト取付用
首振
90°・回転360°
直径×長さL(Φmm×mm)
60×98
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
近接限度距離(m)
0.1
注意
※ランプ別売
※無線制御システム別売