仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高99
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)40
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
色温度(K)高彩色4700
エネルギー消費効率(Lm/W)70
光源寿命40000時間
容量(VA)41
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)2800
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当