仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)吊高144
色黒
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)78
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)30
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2340
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当