曜日別特売
LZS-93523AB スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/位相調光/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) 53514285

スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/位相調光/1/2照度角40°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53514285品番LZS-93523AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売材質本体:アルミダイカスト 黒塗装寸法(mm)吊高103電圧(V)AC100専用消費電力(W)24レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)85×108首振角度(°)首振90・回転360色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)93.7光源寿命光源寿命40000時間容量(VA)24配光角度(°)40光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2250調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする