スポットライト/LEDランプtype/フランジtype/Φ50 JDR 50W形40W相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53514380 品番 LZS-92359XW
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高65 タイプフランジタイプ 首振90°・回転360° 直径×長さL(Φmm×mm)60×98 取付場所天井付・壁付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売
※無線制御システム別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする