付属品装飾パーツ付属
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)吊高99
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)23
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
色温度(K)高彩色3700
エネルギー消費効率(Lm/W)49.1
光源寿命40000時間
容量(VA)38
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)1130
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当