仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高129
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)23.2
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)75×147
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)54.3
光源寿命40000時間
容量(VA)39
配光角度(°)30
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1260
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当