アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 業務用お米シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
品種
コシヒカリ
注文コード
53515124
品番
001141001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
品種・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
容量(kg)
10
品種
コシヒカリ
用途
米用包装資材
色
半透明
厚さ(μm)
90
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。